DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+Tabピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:260 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:250 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:18 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:+40 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2 W●幅:3.7mm
注文コード
50157416
品番
ZVP4525GTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:260 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:250 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:18 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:+40 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2 W●幅:3.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応