商品レビューを投稿する内容量1袋(20個)仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:260 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:250 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:18 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-40 V, +40 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2 W●1チップ当たりのエレメント数:1注文コード50157425品番ZVP4525GTA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088販売価格(税別)