内容量1リール(3000個)
仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:3.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:75 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.4V●最大ゲート-ソース間電圧:-10 V, +10 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.3 W●標準入力キャパシタンス @ Vds:216 pF @ -15 V
注文コード50157529
品番DMP2100U-7