内容量1リール(3000個)
仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:3.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:150 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.3V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.4 W●標準ターンオフ遅延時間:27.8 ns
注文コード50157547
品番DMP3130L-7