DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+Tabピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
注文コード
50157565
品番
ZXMP7A17GTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
ピン数(ピン)
3+Tab
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-223
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
3.9
標準ターンオン遅延時間(ns)
2.5
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
3.7
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
70
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
250
最小ゲートしきい値電圧(V)
1
カテゴリー
パワーMOSFET