商品レビューを投稿する内容量1袋(20個)仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:310 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:100 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:8Ω●最大ゲートしきい値電圧:3.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2 W●標準ターンオフ遅延時間:12ns注文コード50157669品番ZVP2110GTA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)