DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:71 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:900 mW●標準ターンオン遅延時間:71 ns
注文コード
50157678
品番
DMG3415U-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:71 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:900 mW●標準ターンオン遅延時間:71 ns