内容量1リール(2500個)
仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:4.6 A●最大ドレイン-ソース間電圧:100 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:285 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:9.76 W●トランジスタ素材:Si
注文コード50157705
品番ZXMP10A16KTC