内容量1袋(10個)
仕様チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:4.6 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:100 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:285 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:4V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:DPAK (TO-252) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:9.76 W 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード50157714
品番ZXMP10A16KTC