DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:5.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:12 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:75 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.3 W●標準ターンオフ遅延時間:91.2 ns
注文コード
50157818
品番
DMP1045U-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:5.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:12 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:75 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.3 W●標準ターンオフ遅延時間:91.2 ns
RoHS指令(10物質対応)
対応