内容量1袋(10個)
仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:5.7 A●最大ドレイン-ソース間電圧:70 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:250 mΩ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:9.25 W●1チップ当たりのエレメント数:1
注文コード50157827
品番ZXMP7A17KTC