商品レビューを投稿する内容量1リール(3000個)仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:6 A●最大ドレイン-ソース間電圧:40 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:50 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:U-DFN2020●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2.1 W●寸法:2.05 x 2.05 x 0.58mm注文コード50157879品番DMP4047LFDE-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)