内容量1袋(50個)
仕様チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:600 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:20 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:2 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:550 mW 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード50158003
品番DMP2004K-7