内容量1リール(10000個)
仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:700 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:3 Ω●最大ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:X2-DFN1006●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:950 mW●標準入力キャパシタンス @ Vds:46.1 pF @ 10 V
注文コード50158055
品番DMP21D5UFB4-7B