内容量1袋(5個)
仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:75 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:450 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:150Ω●最大ゲートしきい値電圧:4.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2000 mW●標準ターンオン遅延時間:10 ns
注文コード50158073
品番ZVP0545GTA