内容量1袋(25個)
仕様チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:8.6 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:40 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:45 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1.8V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:DPAK (TO-252) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:2.78 W 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード50158143
品番DMP4025LK3-13