内容量1袋(25個)
仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:9.1 A●最大ドレイン-ソース間電圧:12 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:95 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:0.8V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:U-DFN2020●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2.03 W●標準ターンオフ遅延時間:117 ns
注文コード50158186
品番DMP1022UFDE-7