DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
注文コード
50158213
品番
ZXM61P03FTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
チャンネルタイプ
P
パッケージ
SOT-23
最大連続ドレイン電流(A)
1.1
実装タイプ
表面実装
トランジスタ構成
シングル
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
小信号
最大パワー消費(mW)
806
寸法(mm)
3.05 x 1.4 x 1
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
550
最小ゲートしきい値電圧(V)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応