内容量1袋(50個)
仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:1.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:160 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:0.9V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:350 mW●1チップ当たりのエレメント数:1
注文コード50158247
品番DMP2160UW-7