内容量1袋(4000個)
仕様チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:140 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:100 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:20Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:3.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:TO-92 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:小信号 、 最大パワー消費:625 mW 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード50158274
品番ZVP3310A