DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Pチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(4000個)
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:E-Line
注文コード
50158283
品番
ZVP3306A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:E-Line
チャンネルタイプ
P
最大連続ドレイン電流(mA)
160
実装タイプ
スルーホール
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
小信号
最大パワー消費(mW)
625
1チップ当たりのエレメント数
1
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
14
最大ゲートしきい値電圧(V)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応