DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Pチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4000個)
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:240 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:9Ω●最大ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-40 V, +40 V●パッケージタイプ:E-Line●実装タイプ:スルーホール●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:750 mW●標準ターンオフ遅延時間:26ns
注文コード
50158308
品番
ZVP4424A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:240 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:9Ω●最大ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-40 V, +40 V●パッケージタイプ:E-Line●実装タイプ:スルーホール●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:750 mW●標準ターンオフ遅延時間:26ns
RoHS指令(10物質対応)
対応