DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:35 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:200 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:80 Ω●最大ゲートしきい値電圧:3.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:330 mW●幅:1.4mm
注文コード
50158344
品番
ZVP1320FTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:35 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:200 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:80 Ω●最大ゲートしきい値電圧:3.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:330 mW●幅:1.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応