内容量1袋(25個)
仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:75 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:100 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:20Ω●最大ゲートしきい値電圧:3.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:330 mW●標準ターンオフ遅延時間:8 ns
注文コード50158396
品番ZVP3310FTA