DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:900 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:900 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:806 mW●幅:1.4mm
注文コード
50158448
品番
ZXM61P02FTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:900 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:900 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:806 mW●幅:1.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応