DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ウォッチドッグタイマ リセットIC 1チャンネル アクティブ ロー 表面実装 5-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●管理数:1●出力ドライバ:アクティブ ロー●ウォッチドッグタイマー:あり●公称電圧:2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-25●ピン数:5●手動リセット:あり●最大リセットアクティブ時間:280ms●寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm●高さ:1.3mm●動作供給電圧 Min:1.1 V
注文コード
50158484
品番
APX823-46W5G-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●管理数:1●出力ドライバ:アクティブ ロー●ウォッチドッグタイマー:あり●公称電圧:2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-25●ピン数:5●手動リセット:あり●最大リセットアクティブ時間:280ms●寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm●高さ:1.3mm●動作供給電圧 Min:1.1 V