DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ウォッチドッグタイマ リセットIC 1チャンネル アクティブ ロー 表面実装 5-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
管理数:1 、 出力ドライバ:アクティブ ロー 、 ウォッチドッグタイマー:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 手動リセット:あり 、 最大リセットアクティブ時間:280ms 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
50158527
品番
APX823-31W5G-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
管理数:1 、 出力ドライバ:アクティブ ロー 、 ウォッチドッグタイマー:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 手動リセット:あり 、 最大リセットアクティブ時間:280ms 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応