DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
オーディオアンプ IC モノラル D級 16-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50158624
品番
PAM8320RDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:Class-D 、 出力タイプ:1チャンネルモノ 、 最大電力:10 W @ 8 Ω, 20 W @ 4 Ω 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:4.5 → 15 V 、 電源タイプ:シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:16 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応