DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
オーディオアンプ IC モノラル D級 8-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
●アンプタイプ:Class-D●出力タイプ:1チャンネルモノ●最大電力:1.8 W @ 8 Ω, 3 W @ 4 Ω●標準シングル供給電圧:2.8 → 5.5 V●最小CMRR:40dB
注文コード
50158633
品番
PAM8303CBSC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アンプタイプ:Class-D●出力タイプ:1チャンネルモノ●最大電力:1.8 W @ 8 Ω, 3 W @ 4 Ω●標準シングル供給電圧:2.8 → 5.5 V●最小CMRR:40dB
寸法(mm)
3.1 x 3.1 x 0.94
入力信号
差動
ピン数(ピン)
8
電源タイプ
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
MSOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1