DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
オーディオアンプ IC モノラル D級 8-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
アンプタイプ:Class-D 、 出力タイプ:1チャンネルモノ 、 最大電力:1.75 W @ 8 Ω, 3 W @ 4 Ω 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:2.8 → 6 V 、 電源タイプ:シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:差動 、 出力信号タイプ:差動 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
50158649
品番
PAM8304ASR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:Class-D 、 出力タイプ:1チャンネルモノ 、 最大電力:1.75 W @ 8 Ω, 3 W @ 4 Ω 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:2.8 → 6 V 、 電源タイプ:シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:差動 、 出力信号タイプ:差動 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応