DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
オーディオアンプ IC モノラル D級 8-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
アンプタイプ:Class-D 、 出力タイプ:1チャンネルモノ 、 最大電力:1.3 W @ 8 Ω, 2 W @ 4 Ω 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:2 → 5.5 V 、 電源タイプ:シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:差動 、 出力信号タイプ:差動 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
50158658
品番
PAM8302AASCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:Class-D 、 出力タイプ:1チャンネルモノ 、 最大電力:1.3 W @ 8 Ω, 2 W @ 4 Ω 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:2 → 5.5 V 、 電源タイプ:シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:差動 、 出力信号タイプ:差動 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応