内容量1リール(2500個)
仕様アンプタイプ:Class-D 、 出力タイプ:1チャンネルモノ 、 最大電力:1.8 W @ 8 Ω, 3 W @ 4 Ω 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:2.8 → 5.5 V 、 電源タイプ:シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:差動 、 出力信号タイプ:差動 、 最小CMRR:63dB 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード50158667
品番PAM8303DBSC