DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
オーディオアンプ IC モノラル D級 8-Pin
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
●アンプタイプ:Class-D●出力タイプ:1チャンネルモノ●最大電力:1.75 W @ 8 Ω, 3 W @ 4 Ω●実装タイプ:表面実装●標準シングル供給電圧:2.8 → 6 V●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●入力信号タイプ:差動●出力信号タイプ:差動●幅:3.1mm
注文コード
50158676
品番
PAM8304ASR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アンプタイプ:Class-D●出力タイプ:1チャンネルモノ●最大電力:1.75 W @ 8 Ω, 3 W @ 4 Ω●実装タイプ:表面実装●標準シングル供給電圧:2.8 → 6 V●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●入力信号タイプ:差動●出力信号タイプ:差動●幅:3.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応