オーディオアンプ IC モノラル D級 8-Pin

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様●アンプタイプ:Class-D●出力タイプ:1チャンネルモノ●最大電力:1.8 W @ 8 Ω, 3 W @ 4 Ω●実装タイプ:表面実装●標準シングル供給電圧:2.8 → 5.5 V●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●入力信号タイプ:差動●出力信号タイプ:差動●最小CMRR:63dB●幅:3.1mm 注文コード50158685 品番PAM8303DBSC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●アンプタイプ:Class-D●出力タイプ:1チャンネルモノ●最大電力:1.8 W @ 8 Ω, 3 W @ 4 Ω●実装タイプ:表面実装●標準シングル供給電圧:2.8 → 5.5 V●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●入力信号タイプ:差動●出力信号タイプ:差動●最小CMRR:63dB●幅:3.1mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする