オーディオアンプ IC モノラル D級 16-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 50158728 品番 PAM8904JER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様アンプタイプ:差動 、 出力タイプ:1チャンネルモノ 、 アプリケーション:アラームクロック、医療システム、家電、セキュリティデバイス 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:2.3 → 5.5 V 、 電源タイプ:シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 パッケージタイプ:UQFN 、 ピン数:16 、 入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド 、 出力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする