DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
クワッド NPN+PNP Hブリッジ 表面実装 20V 2.5A 8-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
50158773
品番
ZHB6718TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大コレクタ- エミッタ間電圧:20 V●パッケージタイプ:SM●最小DC電流ゲイン:200 (NPN) V, 35 (PNP)●トランジスタ構成:フルブリッジ
高さ(mm)
1.6
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
4
最大パワー消費(W)
2
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
20
最大DCコレクタ電流(A)
2.5
トランジスタタイプ
NPN + PNP
最大動作周波数(MHz)
140