仕様●トランジスタタイプ:NPN + PNP●最大DCコレクタ電流:2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●パッケージタイプ:SM●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2 W●最小DC電流ゲイン:150 (NPN), 150 (PNP)●トランジスタ構成:フルブリッジ●最大コレクタ-ベース間電圧:-50 V、50 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 (NPN) V、-5 (PNP) V●最大動作周波数:100 (PNP) MHz、150 (NPN) MHz●ピン数:8●1チップ当たりのエレメント数:4●長さ:6.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応