クワッド NPN+PNP Hブリッジ 表面実装 40V 2A 8-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 50158807 品番 ZHB6790TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●トランジスタタイプ:NPN + PNP●最大DCコレクタ電流:2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●パッケージタイプ:SM●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2 W●最小DC電流ゲイン:150 (NPN), 150 (PNP)●トランジスタ構成:フルブリッジ●最大コレクタ-ベース間電圧:-50 V、50 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 (NPN) V、-5 (PNP) V●最大動作周波数:100 (PNP) MHz、150 (NPN) MHz●ピン数:8●1チップ当たりのエレメント数:4●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.5 (NPN) V、-0.75 (PNP) V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする