DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
コンパレータ 2.7〜5.5V オープンコレクタ出力 表面実装 5-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50158904
品番
LMV331W5-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンパレータタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-25●電源タイプ:シングル●出力タイプ:オープンコレクタ●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V●寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm●長さ:3.1mm●幅:1.7mm●高さ:1.3mm●標準電圧ゲイン:50 V/mV
RoHS指令(10物質対応)
対応