DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
コンパレータ 2.7〜5.5V オープンコレクタ出力 表面実装 5-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50158913
品番
LMV331SE-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンパレータタイプ:汎用 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-353 、 電源タイプ:シングル 、 出力タイプ:オープンコレクタ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 ピン数:5 、 標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 長さ:2.2mm 、 幅:1.35mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃