DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
コンパレータ 2〜36V CMOS、MOS、TTL出力 表面実装 14-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
50158947
品番
LM2901AQS14-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンパレータタイプ:クワッド差動●出力タイプ:CMOS、MOS、TTL●標準シングル供給電圧:2 → 36 V●標準デュアル供給電圧:±1 → ±18V
長さ(mm)
8.74
幅(mm)
3.99
寸法(mm)
8.74 x 3.99 x 1.45
高さ(mm)
1.45
応答時間
300ns
ピン数(ピン)
14
電源タイプ
デュアル, シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SO
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
4