DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
コンパレータ 2〜36V CMOS、MOS、TTL出力 表面実装 8-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50158983
品番
LM2903M8-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンパレータタイプ:デュアル差動 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 出力タイプ:CMOS、MOS、TTL 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 標準応答時間:300ns 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:2 → 36 V 、 寸法:3.1 x 3.05 x 0.95mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:3.05mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応