DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
コンパレータ 2〜36V CMOS、MOS、TTL出力 表面実装 8-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50159026
品番
LM2903AQS-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンパレータタイプ:デュアル差動 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 出力タイプ:CMOS、MOS、TTL 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 標準応答時間:300ns 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:2 → 36 V 、 寸法:4.495 x 3.95 x 1.5mm 、 長さ:4.5mm 、 幅:3.95mm 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応