DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
コンパレータ 2〜36V オープンコレクタ出力 表面実装 14-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
注文コード
50159044
品番
AS339MTR-G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンパレータタイプ:ローパワー 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 出力タイプ:オープンコレクタ 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 標準応答時間:1.3μs 、 ピン数:14 、 標準シングル供給電圧:2 → 36 V 、 寸法:8.75 x 4 x 1.5mm 、 長さ:8.75mm 、 幅:4mm 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応