DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
コンパレータ 2〜36V オープンコレクタ出力 表面実装 14-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50159053
品番
AS339MTR-G1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンパレータタイプ:ローパワー●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:デュアル, シングル●出力タイプ:オープンコレクタ●1チップ当たりのチャンネル数:4●標準応答時間:1.3μs●ピン数:14●標準シングル供給電圧:2 → 36 V●寸法:8.75 x 4 x 1.5mm●長さ:8.75mm●幅:4mm●高さ:1.5mm●標準電圧ゲイン:200 V/mV
RoHS指令(10物質対応)
対応