コンパレータ 2〜36V オープンコレクタ出力 表面実装 5-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様コンパレータタイプ:ローパワー 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 出力タイプ:オープンコレクタ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 標準応答時間:1.3μs 、 ピン数:5 、 標準シングル供給電圧:2 → 36 V 、 寸法:3.02 x 1.7 x 1.3mm 、 長さ:3.02mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 注文コード50159069 品番AS331KTR-G1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンパレータタイプ:ローパワー 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 出力タイプ:オープンコレクタ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 標準応答時間:1.3μs 、 ピン数:5 、 標準シングル供給電圧:2 → 36 V 、 寸法:3.02 x 1.7 x 1.3mm 、 長さ:3.02mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする