DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
コンパレータ 2〜36V オープンコレクタ出力 表面実装 5-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●コンパレータタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-25R●電源タイプ:デュアル, シングル●出力タイプ:オープンコレクタ●1チップ当たりのチャンネル数:1●標準応答時間:1.3μs●ピン数:5●標準シングル供給電圧:2 → 36 V●寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm●長さ:3.1mm●幅:1.7mm●高さ:1.3mm●標準電圧ゲイン:200 V/mV
注文コード
50159096
品番
AP331AWRG-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンパレータタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-25R●電源タイプ:デュアル, シングル●出力タイプ:オープンコレクタ●1チップ当たりのチャンネル数:1●標準応答時間:1.3μs●ピン数:5●標準シングル供給電圧:2 → 36 V●寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm●長さ:3.1mm●幅:1.7mm●高さ:1.3mm●標準電圧ゲイン:200 V/mV
RoHS指令(10物質対応)
対応