DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 HCシリーズ シフト レジスタ 8ステージ シフトレジスター シリアルーパラレル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
●動作/操作モード:シリアル to パラレル●動作供給電圧 Min:2 V●動作供給電圧 Max:6 V
注文コード
50159139
品番
74HC595S16-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●動作/操作モード:シリアル to パラレル●動作供給電圧 Min:2 V●動作供給電圧 Max:6 V
長さ(mm)
10
幅(mm)
4
寸法(mm)
10×4×1.5
ピン数(ピン)
16
トリガー
正エッジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
ロジックファミリー
HC
ロジック機能
シフトレジスター
エレメント数
1
ステージ数
8