74HC595T16-13 74 HCシリーズ シフト レジスタ 8ステージ シフトレジスター シリアルーパラレル DiodesZetex 50159148

74 HCシリーズ シフト レジスタ 8ステージ シフトレジスター シリアルーパラレル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(2500個)仕様パッケージタイプ:TSSOP 、 ロジック機能:シフトレジスター 、 ステージ数:8 、 ロジックファミリー:HC 、 実装タイプ:表面実装 、 動作/操作モード:シリアル to パラレル 、 エレメント数:1 、 ピン数:16 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:6 V 、 寸法:5.1 x 4.5 x 0.93mm 、 長さ:5.1mm 、 幅:4.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃注文コード50159148品番74HC595T16-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様パッケージタイプ:TSSOP 、 ロジック機能:シフトレジスター 、 ステージ数:8 、 ロジックファミリー:HC 、 実装タイプ:表面実装 、 動作/操作モード:シリアル to パラレル 、 エレメント数:1 、 ピン数:16 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:6 V 、 寸法:5.1 x 4.5 x 0.93mm 、 長さ:5.1mm 、 幅:4.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする