DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 HCシリーズ シフト レジスタ 8ステージ シフトレジスター シリアルーパラレル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
パッケージタイプ:SOIC 、 ロジック機能:シフトレジスター 、 ステージ数:8 、 ロジックファミリー:HC 、 実装タイプ:表面実装 、 動作/操作モード:シリアル to パラレル 、 エレメント数:1 、 ピン数:16 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:6 V 、 寸法:10 x 4 x 1.5mm 、 長さ:10mm 、 幅:4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
50159157
品番
74HC595S16-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:SOIC 、 ロジック機能:シフトレジスター 、 ステージ数:8 、 ロジックファミリー:HC 、 実装タイプ:表面実装 、 動作/操作モード:シリアル to パラレル 、 エレメント数:1 、 ピン数:16 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:6 V 、 寸法:10 x 4 x 1.5mm 、 長さ:10mm 、 幅:4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応